曜日別特売

OILクーラーKIT (上廻前) ラウンド#6 9-13R (耐熱ホースカバー)

OILクーラーKIT (上廻前) ラウンド#6 9-13R (耐熱ホースカバー) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT (上廻前) ラウンド#6 9-13R (耐熱ホースカバー) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT (上廻前) ラウンド#6 9-13R (耐熱ホースカバー) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
ストレートコアと比べて前面投射面積を7%縮小しながらも、冷却効果はアップ!油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。

仕様●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#6(ブラックホース仕様)シルバー(ブラックホース仕様)タイプホース取り廻し:上廻し前主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69937939AC14047213
113,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする