曜日別特売

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H - KHK(小原歯車工業)

平歯車 SS
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S5内容量1個
全122種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
122種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
歯幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69968651SSA1-20H200.02180.08~0.1810
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968660SSA1-24H240.03280.08~0.1810
1,810
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968669SSA1-25H250.03580.08~0.1810
1,810
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968678SSA1-28H280.04480.08~0.1810
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968687SSA1-30H300.05280.08~0.1810
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968696SSA1-32H320.05980.08~0.1810
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968705SSA1-35H350.07280.08~0.1810
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968721SSA1-36H360.07680.08~0.1810
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968730SSA1-40H400.09580.08~0.1810
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968739SSA1-45H450.1280.08~0.1810
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968748SSA1-48H480.1480.08~0.1810
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968757SSA1-50H500.15100.08~0.1810
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968766SSA1-55H550.18100.08~0.1810
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968775SSA1-56H560.19100.08~0.1910
2,330
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968791SSA1-60H600.22100.08~0.2010
2,440
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968800SSA1-70H700.3100.08~0.2110
2,710
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968809SSA1-80H800.39100.08~0.2210
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968818SSA1-100H1000.61100.08~0.2310
3,890
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968827SSA1-120H1200.88100.08~0.2410
5,420
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968836SSA1.5-20H200.074100.10~0.2215
1,930
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968845SSA1.5-24H240.11100.10~0.2215
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968861SSA1.5-25H250.12100.10~0.2215
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968870SSA1.5-28H280.15100.10~0.2215
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968879SSA1.5-30H300.18100.10~0.2215
2,170
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968888SSA1.5-32H320.2100.10~0.2215
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968897SSA1.5-35H350.25100.10~0.2215
2,440
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968906SSA1.5-36H360.26100.10~0.2215
2,450
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968915SSA1.5-40H400.31150.10~0.2215
2,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968931SSA1.5-45H450.4150.10~0.2215
2,930
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968940SSA1.5-48H480.46150.10~0.2215
3,120
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968949SSA1.5-50H500.5150.10~0.2215
3,140
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968958SSA1.5-56H560.63150.10~0.2215
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968967SSA1.5-60H600.73150.10~0.2215
3,710
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968976SSA1.5-70H701150.10~0.2215
5,500
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
69968985SSA1.5-80H801.31150.10~0.2215
6,360
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969001SSA1.5-100H1002.06150.10~0.2215
8,650
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969010SSA2-15H150.099100.12~0.2620
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969019SSA2-18H180.15100.12~0.2620
2,170
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969028SSA2-20H200.18120.12~0.2620
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969037SSA2-24H240.27120.12~0.2620
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969046SSA2-25H250.29120.12~0.2620
2,530
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969055SSA2-28H280.36150.12~0.2620
2,820
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969071SSA2-30H300.42150.12~0.2620
3,010
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969080SSA2-32H320.48150.12~0.2620
3,050
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969089SSA2-35H350.58150.12~0.2620
3,430
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969098SSA2-36H360.61150.12~0.2620
3,460
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969107SSA2-45H450.96180.12~0.2620
4,320
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969116SSA2-48H481.1180.12~0.2620
4,860
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969125SSA2-50H501.19180.12~0.2620
5,030
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69969141SSA2-55H551.45180.12~0.2620
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする