小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

平歯車 SS
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状S5K内容量1個
全1005種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
1005種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69969868SSA1-24HJ10-24未加工時:0.032100.08~0.18
4,170
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969877SSA1-25HJ10-25未加工時:0.035100.08~0.18
4,170
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969886SSA1-28HJ10-28未加工時:0.044100.08~0.18
4,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969895SSA1-28HJ12-28未加工時:0.044120.08~0.18
4,190
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969911SSA1-30HJ10-30未加工時:0.052100.08~0.18
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969920SSA1-30HJ12-30未加工時:0.052120.08~0.18
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969929SSA1-32HJ10-32未加工時:0.059100.08~0.18
4,270
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969938SSA1-32HJ12-32未加工時:0.059120.08~0.18
4,270
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969947SSA1-32HJ14-32未加工時:0.059140.08~0.18
4,270
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969956SSA1-35HJ10-35未加工時:0.072100.08~0.18
4,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969965SSA1-35HJ12-35未加工時:0.072120.08~0.18
4,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969981SSA1-35HJ14-35未加工時:0.072140.08~0.18
4,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969990SSA1-35HJ15-35未加工時:0.072150.08~0.18
4,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69969999SSA1-35HJ16-35未加工時:0.072160.08~0.18
4,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970008SSA1-36HJ10-36未加工時:0.076100.08~0.18
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970017SSA1-36HJ12-36未加工時:0.076120.08~0.18
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970026SSA1-36HJ14-36未加工時:0.076140.08~0.18
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970035SSA1-36HJ15-36未加工時:0.076150.08~0.18
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970051SSA1-36HJ16-36未加工時:0.076160.08~0.18
4,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970060SSA1-40HJ10-40未加工時:0.095100.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970069SSA1-40HJ12-40未加工時:0.095120.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970078SSA1-40HJ14-40未加工時:0.095140.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970087SSA1-40HJ15-40未加工時:0.095150.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970096SSA1-40HJ16-40未加工時:0.095160.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970105SSA1-40HJ17-40未加工時:0.095170.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970121SSA1-40HJ18-40未加工時:0.095180.08~0.18
4,350
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970130SSA1-45HJ10-45未加工時:0.12100.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970139SSA1-45HJ12-45未加工時:0.12120.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970148SSA1-45HJ14-45未加工時:0.12140.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970157SSA1-45HJ15-45未加工時:0.12150.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970166SSA1-45HJ16-45未加工時:0.12160.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970175SSA1-45HJ17-45未加工時:0.12170.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970191SSA1-45HJ18-45未加工時:0.12180.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970200SSA1-45HJ19-45未加工時:0.12190.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970209SSA1-45HJ20-45未加工時:0.12200.08~0.18
4,460
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970218SSA1-48HJ10-48未加工時:0.14100.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970227SSA1-48HJ12-48未加工時:0.14120.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970236SSA1-48HJ14-48未加工時:0.14140.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970245SSA1-48HJ15-48未加工時:0.14150.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970261SSA1-48HJ16-48未加工時:0.14160.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970270SSA1-48HJ17-48未加工時:0.14170.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970279SSA1-48HJ18-48未加工時:0.14180.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970288SSA1-48HJ19-48未加工時:0.14190.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970297SSA1-48HJ20-48未加工時:0.14200.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970306SSA1-48HJ22-48未加工時:0.14220.08~0.18
4,540
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970315SSA1-50HJ12-50未加工時:0.15120.08~0.18
4,560
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970331SSA1-50HJ14-50未加工時:0.15140.08~0.18
4,560
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970340SSA1-50HJ15-50未加工時:0.15150.08~0.18
4,560
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970349SSA1-50HJ16-50未加工時:0.15160.08~0.18
4,560
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
69970358SSA1-50HJ17-50未加工時:0.15170.08~0.18
4,560
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする