曜日別特売

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] - KHK(小原歯車工業)

CP歯研平歯車 SSCPG
・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。
・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69996100SSCPG15-25J25S1K25AH7:25CP15小歯車1回転:375
34,160
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996109SSCPG15-25J28S1K25AH7:28CP15小歯車1回転:375
36,210
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996118SSCPG15-25J30S1K25AH7:30CP15小歯車1回転:375
36,210
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996127SSCPG15-25J32S1K25AH7:32CP15小歯車1回転:375
37,530
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996136SSCPG15-25J35S1K25AH7:35CP15小歯車1回転:375
37,530
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996145SSCPG15-25J40S1K25AH7:40CP15小歯車1回転:375
37,530
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996161SSCPG15-25J45S1K25AH7:45CP15小歯車1回転:375
37,730
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996170SSCPG15-25J50S1K25AH7:50CP15小歯車1回転:375
37,730
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996179SSCPG15-25J55S1K25AH7:55CP15小歯車1回転:375
38,030
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996188SSCPG15-25J60S1K25AH7:60CP15小歯車1回転:375
38,030
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996197SSCPG15-25J65S1K25AH7:65CP15小歯車1回転:375
38,030
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996206SSCPG15-30J25S1K30AH7:25CP15小歯車1回転:450
41,290
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996215SSCPG15-30J28S1K30AH7:28CP15小歯車1回転:450
43,340
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996231SSCPG15-30J30S1K30AH7:30CP15小歯車1回転:450
43,340
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996240SSCPG15-30J32S1K30AH7:32CP15小歯車1回転:450
44,660
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996249SSCPG15-30J35S1K30AH7:35CP15小歯車1回転:450
44,660
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996258SSCPG15-30J40S1K30AH7:40CP15小歯車1回転:450
44,660
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996267SSCPG15-30J45S1K30AH7:45CP15小歯車1回転:450
44,860
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996276SSCPG15-30J50S1K30AH7:50CP15小歯車1回転:450
44,860
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996285SSCPG15-30J55S1K30AH7:55CP15小歯車1回転:450
45,160
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996301SSCPG15-30J60S1K30AH7:60CP15小歯車1回転:450
45,160
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996310SSCPG15-30J65S1K30AH7:65CP15小歯車1回転:450
45,160
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996319SSCPG15-30J70S1K30AH7:70CP15小歯車1回転:450
45,660
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996328SSCPG20-25J30S1K25AH7:30CP20小歯車1回転:500
53,010
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996337SSCPG20-25J32S1K25AH7:32CP20小歯車1回転:500
56,220
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996346SSCPG20-25J35S1K25AH7:35CP20小歯車1回転:500
56,220
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996355SSCPG20-25J40S1K25AH7:40CP20小歯車1回転:500
56,220
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996371SSCPG20-25J45S1K25AH7:45CP20小歯車1回転:500
56,390
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996380SSCPG20-25J50S1K25AH7:50CP20小歯車1回転:500
56,390
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996389SSCPG20-25J55S1K25AH7:55CP20小歯車1回転:500
56,690
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996398SSCPG20-25J60S1K25AH7:60CP20小歯車1回転:500
56,690
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996407SSCPG20-25J65S125AH7:65CP20小歯車1回転:500
56,690
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996416SSCPG20-25J70S125AH7:70CP20小歯車1回転:500
58,340
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996425SSCPG20-25J75S125AH7:75CP20小歯車1回転:500
58,340
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996441SSCPG20-25J80S125AH7:80CP20小歯車1回転:500
58,340
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996450SSCPG20-30J30S130AH7:30CP20小歯車1回転:600
65,320
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996459SSCPG20-30J32S130AH7:32CP20小歯車1回転:600
68,530
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996468SSCPG20-30J35S130AH7:35CP20小歯車1回転:600
68,530
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996477SSCPG20-30J40S130AH7:40CP20小歯車1回転:600
68,530
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996486SSCPG20-30J45S130AH7:45CP20小歯車1回転:600
68,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996495SSCPG20-30J50S130AH7:50CP20小歯車1回転:600
68,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996511SSCPG20-30J55S130AH7:55CP20小歯車1回転:600
69,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996520SSCPG20-30J60S130AH7:60CP20小歯車1回転:600
69,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996529SSCPG20-30J65S130AH7:65CP20小歯車1回転:600
69,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996538SSCPG20-30J70S130AH7:70CP20小歯車1回転:600
70,650
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996547SSCPG20-30J75S130AH7:75CP20小歯車1回転:600
70,650
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69996556SSCPG20-30J80S130AH7:80CP20小歯車1回転:600
70,650
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする