SSCPG20-25J60 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG20-25J60 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996398
SSCPG20-25J60 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996398
SSCPG20-25J60 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69996398

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]SSCPG20-25J60

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はモジュール・歯数・形状など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モジュール(m)
6.3662
歯数
25
形状
S1K
注文コード
69996398
品番
SSCPG20-25J60
参考基準価格(税別)¥59,520販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

CP歯研平歯車 SSCPG
・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。
・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状
S1K
歯数
25
穴径(Φmm)
AH7:60
ピッチ(mm)
CP20
移動距離(mm)
小歯車1回転:500
ねじ穴
M12
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
130
全長G(mm)
90
歯先円直径D(Φmm)
171.89
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
18×4.4
モジュール(m)
6.3662
基準円直径C(Φmm)
159.16
ねじ穴J(Φmm)
15
ボス長さ(mm)
30
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2140
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1470

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする