曜日別特売

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H - KHK(小原歯車工業)

平歯車 SS
・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

内容量1個
全372種類を絞り込む
歯数
穴径A(Φmm)
372種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
質量(kg)
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69943101SS1-15HS3150.03880.08~0.18
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943110SS1-16HS3160.04480.08~0.18
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943119SS1-17HS3170.0580.08~0.18
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943128SS1-18HS3180.05780.08~0.18
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943137SS1-19HS3190.06580.08~0.18
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943146SS1-20HS1200.03380.08~0.18
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943155SS1-21HS1210.03780.08~0.18
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943171SS1-22HS1220.04280.08~0.18
1,860
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943180SS1-23HS1230.04580.08~0.18
1,860
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943189SS1-24HS1240.05280.08~0.18
1,870
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943198SS1-25HS1250.05580.08~0.18
1,870
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943207SS1-26HS1260.06480.08~0.18
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943216SS1-27HS1270.06780.08~0.18
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943225SS1-28HS1280.0780.08~0.18
1,940
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943241SS1-29HS1290.07980.08~0.18
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943250SS1-30HS1300.082100.08~0.18
1,960
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943259SS1-32HS1320.092100.08~0.18
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943268SS1-34HS1340.1100.08~0.18
2,050
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943277SS1-35HS1350.1100.08~0.18
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943286SS1-36HS1360.12100.08~0.18
2,070
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943295SS1-38HS1380.14100.08~0.18
2,110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943311SS1-40HS1400.16100.08~0.18
2,120
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943320SS1-42HS1420.17100.08~0.18
2,160
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943329SS1-44HS1440.18100.08~0.18
2,240
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943338SS1-45HS1450.19100.08~0.18
2,250
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943347SS1-46HS1460.19100.08~0.18
2,270
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943356SS1-48HS1480.21100.08~0.18
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943365SS1-50HS1500.22100.08~0.18
2,420
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943381SS1-52HS1520.23100.08~0.18
2,430
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943390SS1-54HS1540.24100.08~0.18
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943399SS1-55HS1550.25100.08~0.18
2,570
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943408SS1-56HS1560.26100.08~0.18
2,660
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943417SS1-60HS1600.29100.08~0.18
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943426SS1-62HS1620.32100.08~0.18
2,920
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943435SS1-64HS1640.34100.08~0.18
2,940
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943451SS1-65HS1650.35100.08~0.18
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943460SS1-68HS1680.37100.08~0.18
3,140
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943469SS1-70HS1700.39100.08~0.18
3,160
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943478SS1-72HS1720.41100.08~0.18
3,350
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943487SS1-75HS1750.43100.08~0.18
3,400
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943496SS1-76HS1760.44100.08~0.18
3,420
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943505SS1-80HS1800.48100.08~0.18
3,590
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943521SS1-84HS1840.52100.08~0.18
3,830
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943530SS1-85HS1850.53100.08~0.18
3,840
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943539SS1-88HS1880.56100.08~0.18
4,020
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943548SS1-90HS1900.59100.08~0.18
4,040
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943557SS1-96HS1960.65100.08~0.18
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943566SS1-100HS11000.7100.08~0.18
4,730
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943575SS1-110HS11100.87150.08~0.18
6,080
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69943591SS1-120HS11201.01150.08~0.18
6,690
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする