曜日別特売

小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) - KHK(小原歯車工業)

はすば歯車 SHE
・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1ねじれ方向L内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ(mm)
穴径A(Φmm)
歯幅E(mm)
ボス径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69990195SHE1.5-20LH20正面:CP5101825
2,710
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990211SHE1.5-25LH25正面:CP5121835
3,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990220SHE1.5-30LH30正面:CP5151840
3,350
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990229SHE2-18LH18正面:CP6.667122530
3,340
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990238SHE2-24LH24正面:CP6.667152545
3,870
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990247SHE2-30LH30正面:CP6.667182555
4,460
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990256SHE3-20LH20正面:CP10203055
5,340
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990265SHE3-25LH25正面:CP10203070
7,180
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990281SHE3-30LH30正面:CP10253085
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990290SHE4-18LH18正面:CP13.333204065
8,530
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990299SHE4-24LH24正面:CP13.333204090
12,810
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990308SHE4-30LH30正面:CP13.3332540110
15,940
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990317SHE5-18LH18正面:CP16.667255085
14,070
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990326SHE5-24LH24正面:CP16.6672550110
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990335SHE6-20LH20正面:CP203060110
23,320
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69990351SHE6-25LH25正面:CP203060140
32,970
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする