曜日別特売
SHE4-30LH 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業) 69990308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHE4-30LH 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業) 69990308
SHE4-30LH 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業) 69990308

小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数30
ボス径B(Φmm)110
モジュール(m)4
内容量1個注文コード69990308品番SHE4-30LH
参考基準価格(税別)¥17,230販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

はすば歯車 SHE
・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50~60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

歯数
30
ピッチ(mm)
正面:CP13.333
穴径A(Φmm)
25
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
110
仕様
転移係数:0.335
形状
S1
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
138
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
127.32
移動量(mm)
小歯車1回転:400
組立距離(mm)
100
ボス長さ(mm)
25
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
902
許容トルク・歯面強さ(N・m)
992

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする