小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) - KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) - KHK(小原歯車工業)

レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。

形状RF内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
全長A(mm)
バックラッシ(mm)
許容伝達力(N[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69989958SRAF1.5-1000HL2121.59999.030.09~0.25曲げ強さ:2160[220]、歯面強さ:961[98]
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69989967SRAF2-1000HL1602.841005.310.11~0.28曲げ強さ:3830[391]、歯面強さ:1730[177]
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69989976SRAF2.5-1000HL1284.441005.310.13~0.31曲げ強さ:5990[611]、歯面強さ:2740[280]
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69989985SRAF3-1000HL1066.35999.030.14~0.35曲げ強さ:8620[879]、歯面強さ:3990[407]
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69990001SRAF4-1000HL8011.41005.310.18~0.42曲げ強さ:15300[1560]、歯面強さ:7220[736]
34,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする