PROMOTE(プロモート)
ワイルドスターディスポットクーラー 首振り
地球環境に配慮した冷媒R32を搭載。排水量が少ない省ドレン設計。伸縮式排熱ダクト(34cm~129cm)採用。アース可動式プラグ採用。吊り下げ金具付
質量(kg)
43
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
冷房能力:2.2/2.5
電源コード(m)
約4.4(アース可動プラグ)
寸法(cm)
410×430×900
消費電力(kW)
1.2/1.4
冷媒
HFC R32
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69996678
PWSC-25J
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません