50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ - Vodaview

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ

用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応その他【ARC・eARC】対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプコネクタHDMIケーブル太さ(mm)3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)48HDCP対応2.2/2.3内容量1本
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005121VV-HDMI0500-8UH-MOV50
86,100
85,980
94,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005130VV-HDMI1000-8UH-MOV100
132,040
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005139VV-HDMI1500-8UH-MOV150
182,690
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005148VV-HDMI2000-8UH-MOV200
233,340
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005157VV-HDMI2500-8UH-MOV250
283,990
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70005166VV-HDMI3000-8UH-MOV300
334,640
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする