曜日別特売

プログラマブル直流安定化電源

プログラマブル直流安定化電源 - はくでん

単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。

質量(kg)4.7電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~15分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70011841ETP8015E
196,000
189,800
208,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする