GLOBAL(日本グローバル照明)
冷凍LED電球 E26
仕様
密閉器具対応
質量(g)
60
消費電力(W)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
口金
E26
全光束(Lm)
1520
定格入力電圧(V)
100/200(兼用)
定格寿命(時間)
20000
定格入力電流(A)
0.12/0.06
使用環境温度(℃)
-35~+20
防塵防水性能
IP65
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70012848
LDA12-DRS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください