曜日別特売

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 - 日本モレックス(molex)
ナチュラル接触抵抗(mΩ)~10絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧(V)AC1500V/1分間内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700269005566-12A417-7096ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ1126.416.3
オープン
98
108(税込)
当日出荷
メーカー直送
700269095566-16A417-7118ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ1134.816.3
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
700269185566-18A417-7126ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ113916.3
オープン
129
142(税込)
当日出荷
700269275569-06A1417-7185ヘッダー:ナイロン66、ピン:黄銅、銅下地錫メッキ19.423.810
オープン
81
89(税込)
当日出荷
700269365569-10A1417-7207ヘッダー:ナイロン66、ピン:黄銅、銅下地錫メッキ19.432.210
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする