SMC
KQ2T Series インチサイズ ワンタッチ管継手
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径
Φ1/4
管接続口径
NPT1/4
シール方式
【おねじ】シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅(無電解ニッケルめっき)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70032685
KQ2T07-35NS-X12
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください