設定情報
販売価格(税別)¥450~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
シンコール

【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 耐クラック 不燃

対応ラインナップ例
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】リフォーム上手2024-2026 リフォーム向壁紙 石目調 耐クラック 不燃 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

<掲載カタログ説明>
新築&リフォームにお勧めの壁紙
厚手でキレイな仕上がり
暮らしに役立つ機能性

注文コード70032755 用途カタログ名 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番RJ4807,RJ4812 長さ(m)1~50 規格JIS適合品・SV規格合格品 幅(cm)92.5 機能耐クラック 抗菌 撥水 防かび(補足)耐クラック 不燃 防火種別1-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃 準不燃 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※リフォーム上手2024-2026
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 600 / 税込 660
北海道地方 1 2,800 / 税込 3,080
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする