E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム

E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム - フィリップスE26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム - フィリップスE26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム - フィリップスE26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム - フィリップス

世界的な照明専門メーカーPhilipsの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。

その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応材質ガラス(セミフロスト加工)口金E26ビームの開き(°)300平均演色評価数Ra90保証期間5年光源寿命50000時間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047848SPF060Y38電球色4.5810電球色(3000K)
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
70047857SPF060W38昼白色4.5810昼白色(5000K)
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
70047866SPF100Y50電球色8.51540電球色(3000K)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
70047875SPF100W50昼白色8.51540昼白色(5000K)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする