フィリップス
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
口金
E26
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
種類
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047988
LDA4L-G/E/K/2P
1箱(2個)
51
電球色
4.4
485
電球色
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
70047900
LDA7L-G/E/K/1P
1個
51
電球色
6.5
810
電球色
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
70047936
LDA11D-G/E/K/1P
1個
110
昼光色
11
1520
昼光色
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
70047909
LDA11L-G/E/K/1P
1個
110
電球色
11
1520
電球色
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
70048006
LDA4D-G/E/K/2P
1箱(2個)
51
昼光色
4.4
485
昼光色
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
70047927
LDA7D-G/E/K/1P
1個
51
昼光色
6.5
810
昼光色
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
70047997
LDA7L-G/E/K/2P
1箱(2個)
51
電球色
6.5
810
電球色
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
70048015
LDA7D-G/E/K/2P
1箱(2個)
51
昼光色
6.5
810
昼光色
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
70048101
LDA7N-G/E/K/1P
1個
51
昼白色
6.5
810
昼白色
オープン
取扱い終了
70048067
LDA4WW-G/E/K/1P
1箱(2個)
51
温白色
4.4
485
温白色
オープン
取扱い終了
70048085
LDA4N-G/E/K/1P
1個
51
昼白色
4.4
485
昼白色
オープン
取扱い終了
70048076
LDA7WW-G/E/K/1P
1個
51
温白色
6.5
810
温白色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください