LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 - フィリップス

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。

その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047970LDA4D-G-E17/E/K/1P1個昼光色4.4485昼光色40W相当相当
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
70047945LDA4L-G-E17/E/K/1P1個電球色4.4485電球色40W相当相当
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
70047961LDA7L-G-E17/E/K/1P1個電球色6.5810電球色60W相当
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
70048049LDA4D-G-E17/E/K/2P1箱(2個)昼光色4.4485昼光色40W相当相当
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
70048031LDA4L-G-E17/E/K/2P1箱(2個)電球色4.4485電球色40W相当相当
オープン
909
1,000(税込)
6日以内出荷
70047979LDA7D-G-E17/E/K/1P1個昼光色6.5810昼光色60W相当
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
70048040LDA7L-G-E17/E/K/2P1箱(2個)電球色6.5810電球色60W相当
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
70048058LDA7D-G-E17/E/K/2P1箱(2個)昼光色6.5810昼光色60W相当
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする