光の干渉縞観察器 FSL-C2

光の干渉縞観察器 FSL-C2 - ナリカ

光の干渉縞がはっきり観察できます。
緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。
レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。
スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。
JISクラス2

仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19内容量1個
注意
※外観や色が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047480ZES-1001-65
オープン
72,000
79,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする