テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACC

テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACC - NetAlly (ネットアレイ)

AirCheck G3 Wireless Analyzerの直感的なユーザー・インターフェースは、実用的なインテリジェンスを提供し、無線の導入、トラブルシューティング、および検証を迅速かつ簡略化します。AirCheck G3は、Wi-Fi 6/6Eネットワーク向けの最も費用対効果の高いハードウェア対応のサイトサーベイソリューションです。あらゆるスキルレベルのネットワークエンジニアに完全かつ正確な情報を提供し、Wi-Fiの展開と変更の調査および検証、接続性とパフォーマンスの問題やトラブルチケットを迅速に解決することで、Wi-Fiネットワークがエンドユーザーのニーズを満たすことを確実にします。

用途
WiFi 6/6E (2.4/5/6GHz)とBluetooth/BLEに対応・迅速なWiFiネットワークテスト、検証、トラブルシューティング、マッピングが可能
AirMapper(TM) サイトサーベイアプリでWiFiやBluetooth/BLEのサイトサーベイをより速く、より簡単に
2.4GHz、5GHz、6GHz帯のWiFiアクセスポイントやクライアントの物理的な位置をすばやく検索
寸法(mm)102×196×42(4.98 in×7.68 in×1.65 in)質量(kg)0.48(1.05 lbs)インターフェース【ホストインターフェース】USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポートバッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー・パック (3.63 V, 9.75 A, 35.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD 720×1280 ピクセル充電方式USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A)バッテリーライフ標準的な動作時間は10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります)、標準的な充電時間は3~4時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358018AIRCHECK-G3E-TKT-X2
938,000
929,800
1,022,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする