曜日別特売

水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg

水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg - PROST's

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。

用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物内容量1個(2kg)
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カラーコード
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435779prost-om-r2N-95ピュアホワイト2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435788prost-om-r232-80Pライムグリーン2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435797prost-om-r219-90Fアイボリーホワイト2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435806prost-om-r245-90Dパステルグリーン2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435815prost-om-r217-70Lライトブラウン2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435831prost-om-r235-80Dウグイスグリーン2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435840prost-om-r235-80Hモーニンググリーン2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435849prost-om-r285-90Dホワイトパープル2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435858prost-om-r212-80Hブランケットピンク2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435867prost-om-r265-90Dパステルブルー2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435876prost-om-r245-70Pミントグリーン2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435885prost-om-r225-85Bスノーホワイト2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435901prost-om-r275-85Aライトグレー2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435910prost-om-r269-70Pスカイブルー2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435919prost-om-r222-90Hクリームイエロー2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435928prost-om-r219-90Cホワイトクリーム2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435937prost-om-r285-80H(近似色)パステルパープル2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435946prost-om-r272-80Hミストブルー2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435955prost-om-r295-70Lライトピンク2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435971prost-om-r255-70Pターコイズブルー2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
70435980prost-om-r219-80Fミルクティーホワイト2
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする