prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858

prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858
prost-om-r2 水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's 70435858

水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個(2kg)ブランケットピンク注文コード70435858品番prost-om-r2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
【1.高耐候性】雨風や紫外線など塗装面を劣化させる要因に対して優れた耐候性を持った塗膜です。【2.低汚染性】親水性塗膜なので汚れが付着しても雨水で徐々に流され、高レベルの低汚染性を発揮します。【3.臭いが少ない】安全な水性塗料なので、一般的な自動車用塗料のようなシンナー臭がしません。ご近所迷惑の心配がなく、ご自宅でお子様と一緒に作業を楽しめます。【4.簡単・綺麗な仕上がり】水道水で希釈して塗ります。伸びがよく、艶消しなのでハケやローラー目も目立ちにくく、格好よく仕上がります。【5.目立ちます!】高級外車にも流行りのマットカラーは重厚でタフでクールな仕上がり。移動販売車にも効果抜群!

用途水性塗料ブランケットピンク種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)2カラーコード12-80H危険物の類別非危険物
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする