プログラマブル電源1~3ch、180~1080W

プログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENTプログラマブル電源1~3ch、180~1080W - SIGLENT
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電流(A)
電圧(V)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862456SPS5041X36030401
180,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
70862465SPS5051X18010501
180,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
70862490SPS5042X72060401
220,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
70862517SPS5081X36015801
240,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
70862526SPS5161X3607.51601
240,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
70862551SPS5043X108090401
290,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
70862560SPS5082X72030801
290,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
70862569SPS5162X720151601
290,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
70862578SPS5044X36030402
340,000
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
70862587SPS5083X108045801
380,000
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
70862596SPS5163X108022.51601
380,000
379,800
417,780(税込)
32日以内出荷
70862630SPS5045X36030403
410,000
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
70862639SPS5084X36015802
410,000
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
70862648SPS5164X3607.51602
410,000
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
70862666SPS5085X36015803
490,000
489,800
538,780(税込)
32日以内出荷
70862675SPS5165X3607.51603
490,000
489,800
538,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする