スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTスペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENT

【広帯域スペクトラムアナライザ】周波数レンジ2.1GHz/3.2GHz対応。研究開発、無線通信、アンテナ測定に最適な高性能シグナルアナライザ。
【高感度・高精度測定】表示平均ノイズレベル-161dBm/Hz、位相ノイズ-98dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、総振幅確度±0.7dB。小信号・高周波解析に対応。
【トラッキングジェネレータ標準内臓】フィルタ特性測定、挿入損失測定、(ケーブルVSWR/リターンロス解析はオプション)を1台で実現。RFテストや伝送特性評価に最適。
【多機能解析対応】オプションでCHP、ACPR、OBW、TOI、CNR、高調波解析、スペクトラムモニタ機能使用可能。PCソフトEasySpectrumでEMIプリコンプライアンステストの自動化に対応。

用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.6分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862535SSA3021X9kHz-2.1GHz
250,000
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
70862657SSA3032X9kHz-3.2GHz
460,000
459,800
505,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする