SIGLENT
スペクトラム・アナライザ
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
●DANL:< -165dBm(代表値)●位相ノイズ解析:< -98dBc/Hz(代表値)
分解能
周波数:1Hz
周波数範囲
9kHz ~ 7.5GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70862727
SVA1075X
¥
1,430,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください