任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)

任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M) - SIGLENT任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M) - SIGLENT任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M) - SIGLENT

【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。
【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。
【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。
【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。
【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調質量(kg)4.4チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUTディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5 GSa/s変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応メモリ長さ512M内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862761SDG7032A
1,880,000
1,798,000
1,977,800(税込)
32日以内出荷
70862770SDG7052A
2,320,000
2,298,000
2,527,800(税込)
32日以内出荷
70862779SDG7102A
2,880,000
2,798,000
3,077,800(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする