RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENTRFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) - SIGLENT

【最大20GHz対応・高性能RF信号発生器】9kHz~13.6GHz/20GHzの広帯域対応。通信、航空宇宙、防衛分野まで幅広いRF評価に最適。
【広出力レンジ&高精度制御】-130dBm~25dBm対応。±0.7dB以下の高精度レベル制御で受信感度試験に最適。
【低位相ノイズ&OCXO標準搭載】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。高い周波数安定度と再現性を確保。
【多彩な変調・パルス機能】AM/FM/PM標準搭載。オプションでパルス変調・最大2047パルス対応。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様IQ変調:非対応、位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル誤差:≦ 0.7 dB以下(代表値)質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369ディスプレイ5インチ タッチスクリーン カラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
周波数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70862788SSG5083AUSBデバイス、USBホスト、LAN9kHz-13.6GHz
3,090,000
2,998,000
3,297,800(税込)
32日以内出荷
70862797SSG5085AUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力9kHz-20GHz
3,630,000
3,598,000
3,957,800(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする