ストレーナー付逆止弁

ストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコストレーナー付逆止弁 - エスコ

本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。

材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70865746EA465LS-3899028.5G3/8”
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
70865755EA465LS-49011029.5G1/2"
オープン
2,970
3,267(税込)
翌日出荷
返品不可
70865771EA465LS-610116537G3/4"
オープン
3,630
3,993(税込)
翌日出荷
返品不可
70865780EA465LS-1011524544.5G1"
オープン
4,500
4,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする