曜日別特売

電子レンジ

電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)電子レンジ - Haier(ハイアール)

クイックスタート機能搭載
ヘルツフリー対応
置き場所を選ばないコンパクト設計
専用ボタンでシンプル操作
お手入れ簡単

仕様●J-MOSS対応:○●メニュー:クイックスタート(あたため) / ごはん / のみもの ※オートメニューは時間設定をすることなく自動で動作終了するメニューです。(分量指定するメニューを含みます。)●自動あたため:○付属品丸皿(ガラス製)・回転ローラー形状庫内:ターンテーブル式(直径255mm)質量(kg)11ホワイト定格消費電力(W)900/1200(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 ※定格高周波出力650/500(60Hz)、500(50Hz)は短時間高出力機能(約15分間)であり、定格連続高周波出力の350に自動的に切り替わります。庫内容量(L)総庫内容量:17 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。年間消費電力量(kWh/年)60 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。待機時:1.4 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0」を示します。省エネ基準達成率(%)100(目標年度2008年度)入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)ボタン仕様マイコン式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70920118JM-MH17B(W)
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする