曜日別特売

定性ろ紙(No.2)

定性ろ紙(No.2) - ADVANTEC

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

厚さ(mm)0.26質量(g)125/m2種類定性ろ紙用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2JIS規格JIS P3801:2種ろ水時間(s)80破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7090596018mm(500枚)1組(500枚)メーカー:21018500
2,270
2,198
2,418(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090596925mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21025100
460
459
505(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090597830mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21030100
460
459
505(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090598733mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21033100
460
459
505(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090599660mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21060100
690
689
758(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090600582mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21082100
890
889
978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906021257mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21257100
5,050
4,998
5,498(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906030415mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21415100
14,320
13,980
15,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906039440mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21440100
14,320
13,980
15,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906048990mm(100枚)1組(100枚)メーカー:21990100
52,760
51,980
57,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
709060571050mm(100枚)1組(100枚)メーカー:00021A50100
64,220
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906066550mm C-50(100枚)1組(100枚)メーカー:22551100
19,170
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906075850mm C-75(100枚)1組(100枚)メーカー:22850100
38,590
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090609150×50mm(100枚)1組(100枚)メーカー:23050100
420
419
461(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7090610075×150mm(100枚)1組(100枚)メーカー:23076100
1,190
1,098
1,208(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906109100×100mm(100枚)1組(100枚)メーカー:23102100
1,060
999
1,099(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906118162×162mm(100枚)1組(100枚)メーカー:23162100
2,630
2,598
2,858(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70906127270×270mm(100枚)1組(100枚)メーカー:23270100
4,590
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
70906136600×680mm(100枚)1組(100枚)メーカー:23602100
22,900
21,980
24,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする