LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明

LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 - オーム電機

暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。
検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。
昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。
一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。
天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。

用途
廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。
室内の通路や補助照明として。
光源色昼光色平均演色評価数(Ra)80付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120待機時消費電力(W)0.5以下内容量1台
注意
※LEDは交換できません。
※本製品は防水仕様ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※センサーの検知性能は、周囲の温度や設置環境により変化する場合があります。
※初回使用時や設定切替後は、動作が安定するまで多少時間がかかることがあります。
※自動消灯後しばらくは再検知しない場合がありますが、故障ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
本体質量(g)
外形寸法(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967901LT-PP409S-D9009402幅455×高さ28×奥行72100
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
70967910LT-PP613S-D130012.7486幅600×高さ28×奥行72102
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする