曜日別特売

脱脂洗浄剤

脱脂洗浄剤 - スリーボンド

速乾性なので作業性が良好です。
ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。
有機溶剤中毒予防規則適用外です。

用途金属・機械部品の洗浄に。トラスコ品番709-3257無色透明容量(mL)420タイプ速乾・ノンフロン容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70967779TB2706E
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする