曜日別特売

TORXトルクドライバーセット (プリセット)

TORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット) - エスコ

セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。

用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ビット
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975445EA723PB-110トルクドライバー:120、TORXビット:170トルクドライバー:96、TORXビット:29TORXビット:90TORX:T101.0~5.0、初期設定:2
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
70975461EA723PB-115トルクドライバー:120、TORXビット:180トルクドライバー:96、TORXビット:34TORXビット:100TORX:T151.0~5.0、初期設定:3
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
70975470EA723PB-120トルクドライバー:120、TORXビット:190トルクドライバー:96、TORXビット:39TORXビット:110TORX:T201.0~5.0、初期設定:5
オープン
17,000
18,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする