T型ユニオン

T型ユニオン - エスコT型ユニオン - エスコ

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。

材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8”使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)22~24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973677EA140HB-123
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする