曜日別特売

フットレストバーNEO

フットレストバーNEO - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO - ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO - ネオプロト(NEOPLOT)

【 疲労軽減効果 】
フットレストバーNEOは平面でワンポジションでしか安定しない一般的なフットレストと違い、フットバーを起点に左足(首)の動きに自由度を持たせることができます。
これにより、体形によって変化するドライビングポジションにも、違和感なく最適な姿勢を保つことができるようになります。
無理のない姿勢を保てるため、ロングドライブ時における疲労の軽減につながります。
【 調整可能なフットポジション 】
左足を置くバーの位置は、2か所調整が可能ですのでドライバーの好みにあわせてご使用いただくことができます。
【 機能性とデザイン性を両立 】
ベースプレートには、ステンレスSUS304(ヘアライン)を採用。足元の質感を高めています。
バーには、強度の高いジュラルミンを採用。グリップ力を高めるため切削ローレット加工を施しています。【 疲労軽減効果 】
フットレストバーNEOは平面でワンポジションでしか安定しない一般的なフットレストと違い、フットバーを起点に左足(首)の動きに自由度を持たせることができます。
これにより、体形によって変化するドライビングポジションにも、違和感なく最適な姿勢を保つことができるようになります。
無理のない姿勢を保てるため、ロングドライブ時における疲労の軽減につながります。
【 調整可能なフットポジション 】
左足を置くバーの位置は、2か所調整が可能ですのでドライバーの好みにあわせてご使用いただくことができます。
【 機能性とデザイン性を両立 】
ベースプレートには、ステンレスSUS304(ヘアライン)を採用。足元の質感を高めています。
バーには、強度の高いジュラルミンを採用。グリップ力を高めるため切削ローレット加工を施しています。
【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】
NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。

ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)サイズバー幅::70mm容量1質量(g)290加工素材ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70981955NP74260
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする