曜日別特売

エルボユニオン (ターン)

エルボユニオン (ターン) - エスコエルボユニオン (ターン) - エスコエルボユニオン (ターン) - エスコエルボユニオン (ターン) - エスコ

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。

材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982321EA140HD-123R3/8”22~24
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
70982330EA140HD-124R1/2”28~30
オープン
730
803(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする