曜日別特売

トルクドライバーセット (+ビット)

トルクドライバーセット (+ビット) - エスコ

セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。

用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992139EA723PB-151
オープン
23,200
25,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする