曜日別特売

トルクドライバーセット (アジャスタブル)

トルクドライバーセット (アジャスタブル) - エスコ

ラピッドアダプター式。

仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992166EA723VH-100
オープン
32,200
35,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする