曜日別特売

ガンツ ワイヤレスワーニングライト

ガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOSガンツ ワイヤレスワーニングライト - GENTOS

ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。
無線により複数台への操作指示が可能。
土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)
スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。
リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。
・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)
・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)
・耐衝撃性 IK08
・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m
・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)
【インジゲーター】
ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。
通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。
このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、
通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。
【リセット操作】
ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。
1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。
2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。
インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。
3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。
2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。
43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。
<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。
<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。
周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。
<注意>同期できる台数は2~8台です。
【エラー表示について】
使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。
この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。
・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている
・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている
充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。

スイッチ
【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり
●MODEスイッチ(丸スイッチ)
(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅
(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF
■COLORスイッチ(四角スイッチ)
(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)
(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF
【電源OFF時の操作について】
●MODEスイッチ(丸スイッチ)
(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)
(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)
■COLORスイッチ(四角スイッチ)
(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認
(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)
(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)
基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。
モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。
最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。
動作環境
【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。
【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)
用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像71002185GZW-RBY1個専用充電ベース、USB type-Cケーブル(50cm)、反射ステッカー×1枚284126×119×39
8,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
本体画像71002201GZW-RBY-81セット(8個)本体×8個、専用充電ケース、6V/2.5A専用アダプター(100cm)、反射ステッカー×8枚3311285×355×104
70,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする