つくし工房
年度末災害防止期間 胸章 社名なし
用途
年度末労働災害防止強調月間の胸章です。
付属品
裏面に安全ピン付き
材質
PET製2枚合わせ
寸法(mm)
85×53
表示内容
年度末労働災害防止強調月間~
内容量
1枚
注意
※年度末労働災害防止の掲示として
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71001930
NW01
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください