HIDISC
モバイルバッテリー
10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
用途
スマートフォンの充電におすすめ
仕様
PSE適合製品
付属品
充電用Type-Cケーブル(約30cm)
色
ブラック
質量(g)
177
規格
リチウムイオンポリマー
出力
USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)
定格容量
6000mAh
入力
Type-C:DC5V=2.1A
充電時間
約6時間
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
バッテリー容量(mAh)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×90×22
内容量
1個
注意
※お買い上げ後に充電をしてからの使用と未使用期間中でも6ヵ月に1回程度の充電を推奨
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71004346
HD4-MBTC10000BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください