エスコ
照明灯/LED (クリップ/ケース付き)
手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
厚さ(mm)
取付クランプ:55
全長(mm)
480
質量(g)
500
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
電球
ハイパワーLED3灯
明るさ(Lm)
270
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015117
EA761XE-126
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください