深溝玉軸受

深溝玉軸受 - エスコ

両側金属シールド。

用途自動車:後輪・トランスミッション・電装品、電気:標準電動機・家庭電気器具、その他:計器類・内燃機関・建設機械・鉄道車両・荷役運搬・機械・農業機械・各種産業機械などに材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71019168EA966ED-204
オープン
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする