曜日別特売

シリコーンシーラント (自動車用)

シリコーンシーラント (自動車用) - エスコシリコーンシーラント (自動車用) - エスコシリコーンシーラント (自動車用) - エスコシリコーンシーラント (自動車用) - エスコシリコーンシーラント (自動車用) - エスコ

スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に。耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。

用途エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等に硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~35硬度(ショア A)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71018757EA930AH-11A―60~280【一時的】30085
オープン
2,740
3,014(税込)
翌日出荷
返品不可
71018766EA930AH-12A-60~280 (2時間300まで)310
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする