曜日別特売

消泡剤 (投げ込み式)

消泡剤 (投げ込み式) - エスコ消泡剤 (投げ込み式) - エスコ消泡剤 (投げ込み式) - エスコ

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し、成型した固形タイプの消泡剤です。固形型消泡剤は保存安定性に優れ、水系発泡液や発泡した泡と接触することで、消泡成分が徐々に溶け出し、消泡効果を発揮します。水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます。

用途排水・一般工業用(投げ込み式)、排水処理、スクラバーなどの循環水処理材質シリコーン寸法(mm)70×80×35(H)内容量(g)200使用時間2週間 (目安)有効成分1融点(℃)53危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016727EA119-201
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする