曜日別特売

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5245 - SAXON

キャリーは360°回転する双輪キャスターで横押し、走行もスムーズ。サクソンのショッピングキャリーバッグです。バッグはフレームから取り外し可。バッグ単体でも使用可能です。内装は保温・保冷仕様。2Lのペットボトルもしっかりと入ります。2Lのペットボトルが6本入る収納量です。キャリーのハンドルは83cm/90cm/97cmの三段階で調整が可能。

用途お買い物用に。質量(kg)1.8容量(L)35ハンドル3段階調節(ハンドル:83/90/97cm)ポケット数外側 1 / 内側 1寸法(cm)全体:縦54×横33×マチ25内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。商品画像には別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
710249965245黒/花
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
710250055245黒/猫
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
710250215245茶/花
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする