曜日別特売

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】
・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。
【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】
・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。
【調光値を内部メモリに保存】
・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。
【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】
・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。

出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71345937OPPD-15
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345955OPPD-15-F1M
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345971OPPD-15-F500
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする