曜日別特売

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明
・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。
近距離照射:ローアングル照明として
中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として
・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。
外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を
抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。
・明るさ従来比最大2.4倍アップ
・長期的な輝度安定を実現。
独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。

入力電圧(V)DC12内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
入力電圧(V)
寸法(mm)
外径(Φmm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71345176OPM-M150BDC12150166モニタリング
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345185OPM-M150RDC12150166モニタリング
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345201OPM-M150WDC12150166モニタリング
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345420OPM-M200BDC12200216モニタリング
264,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345429OPM-M200RDC12200216モニタリング
264,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71345438OPM-M200WDC12200216モニタリング
264,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71346786OPM-S50BDC125050モニタリング/フィードバック
96,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71346795OPM-S50RDC125050モニタリング/フィードバック
96,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71346811OPM-S50WDC125050モニタリング/フィードバック
96,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71346926OPM-S100BDC12100116モニタリング/フィードバック
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71346935OPM-S100RDC12100116モニタリング/フィードバック
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71346951OPM-S100WDC12100116モニタリング/フィードバック
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347188OPM-S75BDC127591モニタリング/フィードバック
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71347197OPM-S75RDC127591モニタリング/フィードバック
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする