盗聴・盗撮発見器

盗聴・盗撮発見器 - エスコ盗聴・盗撮発見器 - エスコ盗聴・盗撮発見器 - エスコ盗聴・盗撮発見器 - エスコ

本商品はスイッチボタンを押すだけで、無線式盗撮器・盗聴器から発信される電波をチェックし、光と音で盗撮器・盗聴器の設置場所を特定するのに役立ちます。有線カメラやマイクには反応しません。軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付き。警告例 オレンジランプの点灯:電波発生源から1~2m 赤ランプの点灯:電波の発生源から60cm以内。【使用方法】中央のスイッチランプを押すと緑色のランプが1分間点灯します。点灯している間にチェックしたい方向に接近してください。不審な電波を検出すると、オレンジのランプが点灯します。オレンジのランプが点灯した方向にさらに接近すると、赤いランプも点灯しピピピツという警告音を発生します。

材質ABS樹脂質量(g)26 (電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×14×78 (アンテナ部含む)使用周波数(Hz)30M~2.4G電源(個)コイン電池CR2032×1 (付属)電池寿命1日1分使用時で約2ヶ月内容量1個
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71358747EA864CZ-3B
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする